| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V446981 Herst.-Nr.: RF-3233448 EAN/GTIN: 4016138879285 |
| |
|
| | |
| Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres PCs Der interne Speicherplatz eines Desktop-PCs ist begrenzt. Mit dem Festplatten-Einbaurahmen kann eine 2,5 Zoll (6,35 cm) Festplatte in einen 3,5 Zoll (8,89 cm) hohen Gehäuseschacht eingepasst werden. Der Einbaurahmen ist für SSD- und HDD-Festplatten geeignet. Sie können ohne großen Umbau den Speicher Ihres PCs erhöhen. Features: Zum Einbau von einer 6,35 cm (2,5") HDD/SSD Festplatte in einen 8,89 cm (3,5")-Schacht Inkl. Montageschrauben und Anleitung Lieferumfang: Einbaurahmen + 8x Befestigungschrauben (4x Einbaurahmen / 4x Festplatte) + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 15 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 120 mm | Breite: | 102 mm | Ausführung: | Anzahl montierbarer Festplatten: 1x | Gewicht: | 104 g | Typ: | HDA-250M | Material (Details): | Metall | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | 3.5 Zoll Festplatten-Einbaurahmen auf 2.5 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,06* | € 10,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,10* | € 10,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,38* | € 21,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,67* | € 29,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|