Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-V443123 Herst.-Nr.: DELL-SA224-BK EAN/GTIN: 5397184877142 |
| |
|
|  |  |
 | Leistungsstarke Konnektivität Der Ethernetadapter ist mit einer Reihe von Geräten problemlos kompatibel und bietet eine Übertragungsrate von bis zu 2,5 Gbit/s für ultimative Leistung bei visuellen Anwendungen und Cloud-Nutzung.
Kompaktes und leichtes Design Mit den leichten Dell Adaptern können Sie überall die richtigen Verbindungen herstellen.
Plug & Play Dank des eingebauten Treibers geht die Einrichtung einfach und schnell vonstatten. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Kabel-Form: | flach | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Kabel-Anwendung: | USB-C® + RJ45 | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | USB-C® + RJ45 | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | USB-C® | Anschluss B: | RJ45 | Produkt-Art: | USB-C® |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 23,91* | € 31,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 23,89* | € 31,82* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 24,03* | € 32,15* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 25,07* | € 34,19* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 25,39* | € 37,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|