Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Regulator PC Netzteil 1200W ATX 80PLUS® Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V366083
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     KL-R1200FG
EAN/GTIN:
     5999094005426
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Hochwertiges 80 PLUS Gold-Netzteil mit 1.200 Watt Nennleistung
vollmodulares Kabelmanagement
Features:
Netzteil-Ausgangsleistung 1200 W
PCI-Express (6+2-Pin) 4x
Kabelmanagement Ja
80PLUS® Gold
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
86 mm
Breite:
150 mm
Formfaktor:
ATX
+5 V/DC:
20 A
5pol. SATA:
8
4pol. Molex:
4
+3,3 V/DC:
20 A
+12 V/DC (1):
100 A
Netzteil-Ausgangsleistung:
1200 W
6 + 2pol. PCIe:
4
Zertifizierung:
80PLUS® Gold
Ausgangsleistung ab 700 W:
1200 W
20+4pol.:
1
-12 V/DC:
0.3 A
Modular:
Ja
4+4pol. ATX/EPS 12 V:
2
Produkt-Art:
PC Netzteil
Weitere Suchbegriffe: kabelmanagement pc netzteil, computer-netzteil, pc netzteil 1200w, Kolink, Regulator, PC-Netzteil, PSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.