Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESX VN709-OP-INSIGNIA Navigationsgerät, Festeinbau Europa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S90859
Hersteller:
     ESX Car Audio Systems
Herst.-Nr.:
     VN709-OP-INSIGNIA
EAN/GTIN:
     0635927103956
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw navigationsgerät
Fahrzeugspezifischer Naviceiver für den Opel Insignia.
Weitere Informationen:
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD, CD-R, CD-RW, MP3 + DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW + MP3, WMA + MPEG-4 + MPEG-2 + MP
Display (cm):
17.8 cm
Display (Zoll):
7 Zoll
Bluetooth®:
Ja
Stauumfahrung:
TMC
Senderspeicher:
24
Vorverstärker-Ausgänge:
2 Paar
Musikleistung max.:
4 x 50 W
Kartenmaterial:
Europa
Produkt-Art:
Navigationsgerät, Festeinbau
Weitere Suchbegriffe: 635927103956, ESX, autoradio mit navi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,57*
€ 1.199,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,46*
€ 1.192,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 870,74*
€ 1.036,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,81*
€ 983,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,84*
€ 938,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,00*
€ 886,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.