Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz 7100199885 76mm x 76mm Gelb 600 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S90228
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100199885
EAN/GTIN:
     4046719295920
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Das Original. Der Klassiker, der auf keinem Schreibtisch fehlen darf: Post-it® Notes haften sicher auf Papier, sind rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder. Als Gedankenstütze oder zum Strukturieren und Organisieren von Projekten – in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken.
Features:
6 Blöcke à 100 Blatt
Lieferumfang:
6 Blöcke à 100 Blatt
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Farbe:
gelb
Breite:
76 mm
Ausführung des Inhalts (Packung):
6 Block/Pack.
Werkstoff:
Papier
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Haftnotiz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 8,64*
3 Tage
3554
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,82*
€ 9,19*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,20*
€ 9,19*
2 Tage
87
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 16,45*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 17,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,01019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
653CY-VP20
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.