| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S900072 Herst.-Nr.: 221586 EAN/GTIN: 4260473221586 |
| |
|
| | |
| Features: UKW-/DAB+ Tuner für Empfang von Analog-/Digitalradio 20 x Senderspeicher (10 x DAB+ & 10 x UKW) Automatischer Sendersuchlauf Bluetooth® für Audiostreaming vom Tablet oder Smartphone Weckfunktion mit Dual-Alarm LC-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung Teleskopantenne und AUX-In-Anschluss auf Gehäuserückseite Netz oder Batteriebetrieb (4 x Batteriegröße C, nicht enthalten) Lieferumfang: UNIVERSUM DR 350-21 Tischradio + Netzteil + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 14.5 cm | Höhe: | 9.1 cm | Farbe: | braun | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Breite: | 26.1 cm | Senderspeicher: | 20 | Herstellerfarbe: | Braun | Schnittstellen (Eingang): | Audio-Line-in + Bluetooth® | Stromversorgung: | Netzteil (enthalten) + 4x Baby-Batterie C (optional) | Radio-Tuner: | DAB+ + UKW | Besonderheiten: | Weckfunktion | Funktionen: | AUX + Bluetooth® | Produkt-Art: | Tischradio |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UNIVERSUM, DR 350-21, Rundfunk, Hörfunk |
| | |
| |