Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millennium Chess Genius Exclusive Schachcomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S895081
Hersteller:
     Millennium
Herst.-Nr.:
     M820
EAN/GTIN:
     4032153008202
Suchbegriffe:
Schachspiel
schachspiel
Der elegante Schachcomputer für Vereins- und Turnierspieler!
Beim neuen ChessGenius Exclusive handelt es sich um ein sehr flaches, handgefertigtes Echtholz-Sensorbrett mit einer ca. 40 x 40 x 2 cm großen Spielfläche, sowie Zuganzeige durch 81 Einzelfeld-Leuchten und einer äußerst komfortablen vollautomatischen Figurenerkennung, welche durch eine neuartige Technologie ermöglicht wird.

Die eigentliche Computer-Einheit befindet sich in einem separaten Gehäuse mit einem sehr großzügig dimensionierten beleuchteten Display, welches vielfältige Anzeigemöglichkeiten bietet, und auch während des Spiels als Schachuhr Verwendung finden kann.
Features:
Einer der spielstärksten Schachcomputer aller Zeiten (über 2300 Elo)
Mit der legendären Weltmeister-Software „ChessGenius“
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
braun
Breite:
400 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Schachcomputer
Weitere Suchbegriffe: 04032153008202, Millennium, Chess Genius Exclusive
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,21*
€ 535,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 543,78*
€ 653,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,93*
€ 778,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,75*
€ 754,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 627,20*
€ 746,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,47*
€ 713,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,33*
€ 683,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,78*
€ 647,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.