Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N33812 Lüftergitter Kunststoff Passend für Rohr-Durchmesser: 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S89357
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N33812
EAN/GTIN:
     4046293338129
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Mauerlüfter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Mauerlüfter mit Fliegennetz.
Features:
Passend für Rohr-Ø: 10 cm
Mit Fliegennetz
Lieferumfang:
Ablufthaube · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.8 cm
Einbautiefe:
2.8 cm
Passend für Rohr-Ø:
10 cm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Fliegennetz
Produkt-Art:
Lüftergitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,67*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,69*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.