Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU 125 AZL Wand- und Deckenlüfter 185 m³/h 12.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87968
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27873
EAN/GTIN:
     9003609278734
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Kugelgelagerter Kleinraumlüfter mit automatischer Jalousie. Die Jalousie öffnet nach ca. 30 s Betrieb automatisch. Bestens geeignet zur Ventilation in kleinen und mittleren Räumen, wie z.B. Küche, Toilette oder Bad. Geeignet zur Wand- und Deckenmontage.
Features:
Mit Kugellager
Mit automatischer Jalousie
Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
22 W
Tiefe:
9.8 cm
Höhe:
18.6 cm
Breite:
18.6 cm
Passend für Rohr-Ø:
12.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
185 m³/h
Drehzahl:
2400 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
35 dB
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,00*
€ 73,64*
5 Tage
8
€ 6,99*
ab € 56,71*
€ 73,65*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 87,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.