Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N31841 Abluftgitter Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 16cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87569
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     560281
EAN/GTIN:
     4022567300221
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Edelstahlgitter mit Anschluß von 125 - 160 mm in runder Ausführung mit Klemmfedern. Außenmaß 180 mm.
Features:
Rund
Für Rohr-Ø 18 cm
Lieferumfang:
Abluftgitter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 cm
Mit Mückennetz:
Ja
Außen-Ø:
180 mm
Passend für Rohr-Ø:
16 cm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Klemmfedern
Produkt-Art:
Abluftgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,09*
€ 35,12*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 25,22*
€ 35,14*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 54,48*
€ 71,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.