| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S87540 Herst.-Nr.: 560279 EAN/GTIN: 4022567300207 |
| |
|
| | |
| Edelstahlgitter mit Anschluß von 80 - 100 mm in runder Ausführung mit Klemmfedern. Außenmaß 132 mm. Features: Rund Für Rohr-Ø 12.5 cm Lieferumfang: Abluftgitter · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 13.2 cm | Mit Mückennetz: | Ja | Außen-Ø: | 132 mm | Passend für Rohr-Ø: | 10 cm | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Belüftungstechnik-Besonderheiten: | Mit Klemmfedern | Produkt-Art: | Abluftgitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, 4046293318350, Wallair, N31835, Lüftung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,77* | € 25,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,71* | € 25,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,11* | € 53,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|