Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40993 Zentrifugallüfter 230V 210 m³/h 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87347
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40993
EAN/GTIN:
     4046293409935
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Zur Abluftführung an Rohren und Abluftsystemen. Mit Zugluftklappe.
Features:
Mit Kugellager
Schutzart:IPX4
Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Tiefe:
15.6 cm
Höhe:
21 cm
Breite:
21 cm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IPX4
Gewicht:
1.8 kg
Durchmesser:
9.7 cm
Passend für Rohr-Ø:
10 cm
Max. Geräusch-Entwicklung:
52 dBA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
210 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
52 dB
Produkt-Art:
Zentrifugallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,85*
€ 155,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 123,95*
€ 155,96*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 214,52*
€ 262,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.