Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40993 Zentrifugallüfter 230 V 210 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560570-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40993
EAN/GTIN:
     4046293409935
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Wallair N40993 Zentrifugallüfter 230 V 210 m³/h 10 cm

Zentrifugal-Lüfter FLUX 250/100

Mit Kugellager
Schutzart:IPX4

Zur Abluftführung an Rohren und Abluftsystemen. Mit Zugluftklappe.

Technische Daten:
Geräuschentwicklung (max.): 52 dB · Gewicht: 1.8 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 50 W · Luftdurchsatz: 210 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 21 cm · Produktabmessung, Höhe: 21 cm · Produktabmessung, Tiefe: 15.6 cm · Produktabmessung, Ø: 9.7 cm · Schutzart: IPX4

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 9.7 cm x 21 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
15.6 cm
Produktabmessung, Ø:
9.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
21 cm
Produktabmessung, Breite:
21 cm
Marke:
Wallair
Schutzart:
IPX4
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
210 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
52 dB
Leistung:
50 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
1.8 kg
Produkt-Art:
Zentrifugallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, wallair radiallüfter, radiallüfter, radiallüfter 50w, 4046293409935, Wallair, N40993, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,42*
€ 155,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 123,25*
€ 155,61*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 215,86*
€ 263,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.