| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S864342 Herst.-Nr.: RF-5137514 EAN/GTIN: 4064161213705 |
| |
|
| | |
| Satter Sound im Auto
So einfach lässt sich die Ab-Werk-Musikanlage auf ein anderes Level bringen: Der Renkforce RF-CMP-204 bietet vier Lautsprecherausgänge mit je 50 Watt Leistung und verfügt über Low- und High-Level-kompatible Eingänge zum Anschluss an die vorhandene Quelle.
Der in einem robusten Aluminiumgehäuse verbaute Verstärker kann zusätzlich für die direkte Musikwiedergabe per USB-Stick oder über Bluetooth® V4.2 verwendet werden. Höhen- und Bass-Regler sowie ein vorhandener Lautstärke-Regler ermöglichen das Anpassen an das eigene Klangempfinden. Zum Steuern der Musikwiedergabe vom USB-Laufwerk sind zudem Tasten für Start/Pause und Titel vor/zurück vorhanden. Features: Gesamtausgangsleistung 100 W (2 x 50 W) Low- und High-Level-Eingang (Cinch) USB-Anschluss für Audio-Wiedergabe z.B. vom USB-Stick Integrierte Bluetooth® 4.2-Schnittstelle für kabellose Audiowiedergabe vom Smartphone oder Tablet Regler für direkte Steuerung von Lautstärke, Bässen und Höhen Tasten zur Wiedergabesteuerung von USB (Start/Pause,Titel vor/zurück) Aluminiumgehäuse Lieferumfang: Auto-Verstärker + ISO-Anschluss + Benutzerhandbuch Weitere Informationen: | | Tiefe: | 95 mm | Höhe: | 40 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Breite: | 120 mm | Gewicht: | 212 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Stabil bis Impedanz: | 4 Ω | Impedanz: | 4 Ω | Frequenzbereich: | 20 Hz - 20 kHz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | Bluetooth®-/USB-Audiowiedergabe + Lautstärke-/Bass-/Höhen-Regelung | Leistung pro Kanal (Musik): | 50 W | Leistung pro Kanal (RMS): | 10 W | Leistung Gesamt (Musik): | 100 W | Produkt-Art: | 2-Kanal Endstufe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,88* | € 27,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,65* | € 27,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,39* | € 60,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|