Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19941 Parkscheibe 15cm x 11cm Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S855461
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19941
EAN/GTIN:
     4007928199416
Suchbegriffe:
Parkscheibe
Parkuhr
hp autozubehör parkscheibe
parkscheibe
mit 24-Stundenanzeige nach Euro-Norm.
Features:
Kunstleder
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Farbe:
blau
Breite:
11 cm
Gewicht:
0.30 kg
Besonderheiten:
Kunstleder
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Parkscheibe
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Parkuhr aus Kunstleder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 3,83*
1 Tag
159
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,84*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,13*
€ 5,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.