Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19941 Parkscheibe 15 cm x 11 cm Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562278-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19941
EAN/GTIN:
     4007928199416
Suchbegriffe:
Parkscheibe
Parkuhr
hp autozubehör parkscheibe
parkscheibe
HP Autozubehör 19941 Parkscheibe 15 cm x 11 cm Kunstleder

Parkscheibe

Kunstleder

mit 24-Stundenanzeige nach Euro-Norm.

Technische Daten:
Gewicht: 0.30 kg · Herstellerfarbe: Blau · Komfort-Ausstattung-Besonderheiten: Kunstleder · Produktabmessung, Breite: 11 cm · Produktabmessung, Länge: 15 cm · Weitere technische Daten: Kunstleder

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 15 cm x 11 cm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
11 cm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
blau
Komfort-Ausstattung-Besonderheiten:
Kunstleder
Gewicht:
0.30 kg
Produkt-Art:
Parkscheibe
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 19941, Parkuhr aus Kunstleder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 3,91*
Lager 102
206
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,93*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,41*
€ 5,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.