Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S855241 Herst.-Nr.: MQ052D/A EAN/GTIN: 0190198383266 |
| |
|
| | |
| Magic Keyboard Jetzt mit verbesserter Stabilität und einem flacheren Profil für einen angenehmeren und präziseren Tastenanschlag.
Spürbar besser Das Magic Keyboard mit Ziffernblock hat ein erweitertes Layout mit Navigationstasten zum schnellen Scrollen in Dokumenten und normalgroße Pfeiltasten für Spiele. Ein Scherenmechanismus unter jeder Taste verbessert die Stabilität und ein optimierter Tastenhub und ein flaches Profil sorgen für ein komfortables und präzises Gefühl beim Tippen. Der Ziffernblock ist außerdem toll für Tabellen und Finanzanwendungen. Und mit der integrierten wiederaufladbaren Batterie hat es unglaublich viel Power und hält einen Monat oder länger, bevor du es aufladen musst.
Das Magic Keyboard kombiniert ein schlankes neues Design mit einer integrierten wiederaufladbaren Batterie und erweiterten Tastenfunktionen. Der überarbeitete Scherenmechanismus erhöht die Stabilität jeder einzelnen Taste und macht ihre Bewegung effizienter. Zusammen mit dem flachen Profil wird präzises Tippen auf dem Magic Keyboard so besonders angenehm und einfach. Es koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatzbereit. Und mit seiner unglaublich langen Batterielaufzeit kannst du es ungefähr einen Monat oder länger verwenden, bevor du es aufladen musst.
Das Magic Keyboard mit dem Apple TV verwenden Sie können ein Apple Magic Keyboard mit dem Apple TV (ab 4. Generation) verwenden. Nachdem Sie das Apple Magic Keyboard mit Ihrem Apple TV verbunden haben, können Sie die Tastatur für die Suche, die Menünavigation und mehr verwenden. - Suche und Eingabe von Text, E-Mail-Adressen, Passwörtern und mehr. - Navigation durch Apple TV-Menüs mit den Pfeil-, Eingabe- und Escape-Tasten. - Springen durch Eingabe der ersten paar Buchstaben zu einem Objekt, Titel oder Namen auf dem Bildschirm. Wenn Sie beispielsweise Ihre Musiksammlung anzeigen, geben Sie den Namen des Musiktitels ein, um zu diesem zu springen. Features: Schlankes Design mit einer wiederaufladbaren Batterie und erweiterten Tastenfunktionen Automatische Kopplung mit Mac's Keyboard mit Ziffernblock Lange Batterielaufzeit von bis zu einen Monat Lieferumfang: Magic Keyboard mit Ziffernblock Lightning auf USB Kabel Weitere Informationen: | | für Marke: | Apple | Farbe: | weiß | Tastaturlayout: | Deutsch, QWERTZ, Mac | Übertragungsart: | Bluetooth® | Passend für Apple-Gerätetyp: | iMac + MacBook + Mac mini + MacPro | Schnittstellen: | Bluetooth® + Lightning | Eingabegeräte-Besonderheiten: | mit numerischer Tastatur + Wiederaufladbar | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Tastatur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, funktastatur apple, cordless keyboard, Apple, Magic Keyboard Num Key, MQ052, Computer Tastatur |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 95,07* | € 115,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,26* | € 116,10* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 95,53* | € 116,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 96,19* | € 116,84* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,42* | € 119,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|