Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHX 01HL2000 Heizlüfter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S819952
Hersteller:
     SHX
Herst.-Nr.:
     SHX 01HL2000
EAN/GTIN:
     9005151001617
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2000w 2 stufen
2 in 1: Heizung und Ventilator
Besonders in den Übergangszeiten kann es in Werkstatt, Lager oder Wohnung schnell unangenehm kühl werden. Der Schuss Heizlüfter SHX01HEAT2022 bringt wohlige Wärme in zwei wählbaren Heizstufen (1000W/2000W) in die Räume zurück. Der einstellbare Raumthermostat sorgt dabei immer für die gewünschte Temperatur. Mit dem integrierten Tragegriff kann der Heizlüfter jederzeit individuell positioniert werden. Der Überhitzungsschutz sorgt in jedem Fall für sicheren Einsatz des Gerätes und eine Betriebskontrollleuchte informiert über den Gerätestatus. Auch im Sommer bietet der Schuss Heizlüfter die richtige Funktion, denn er kann auch als Kühlgebläse eingesetzt werden. Ein weiteres wichtiges Sicherheitsfeature: Sollte das Gerät versehentlich umkippen, schaltet es der Kippschutzschalter ab.
Features:
2 Heizstufen (1000W/2000W)
Einstellbares Raumthermostat
Überhitzungsschutz
Kippschutzschalter
Lieferumfang:
Heizlüfter
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 + 2000 W
Tiefe:
130 mm
Höhe:
260 mm
Länge:
220 mm
Gewicht:
0.85 kg
Schaltstufen:
2
Betriebsspannung:
220 + 240 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Überhitzungsschutz + Heizlüfterfunktion
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw, SHX, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,85*
€ 22,51*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 22,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.