Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ANST505M-YB 1564113 Anti-Rutschband Sugo Schwarz, Gelb (L x B) 5m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S819921
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564113
EAN/GTIN:
     4016139202914
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Extrem stabiles und belastbares Anti-Rutschband. Mögliche Anwendungsbereiche sind Treppen, Rampen, Nassbereiche, Skateboards etc.
Features:
Schwarz, Gelb
(L x B) 5 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
50 mm
Serie:
Sugo
Typ:
ANST505M-YB
Temperaturbereich:
+10 - +40 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
+10 °C
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
158
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 11,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 11,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.