Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT RTS40-RD 1564167 Klebepunkte RTS Rot (Ø) 40mm 11St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S819841
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564167
EAN/GTIN:
     4016139203454
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Sorgen Sie dafür, dass Sie gut gesehen werden und erhöhen Sie die Sichtbarkeit und (Verkehrs-) Sicherheit von Personen, Fahrzeugen und Objekten. Dieser reflektierende Streifen ist selbstklebend und mit roten Warnstreifen versehen.
Mögliche Anwendungsbereiche:
· Markierung von Engstellen an Gebäuden oder Einfahrten zur Unfallvermeidung
· Autos, Anhänger, Fahrräder, Kinderwagen, Wohnwagen
· Gefahrenstellen wie Gebäude
Features:
Rot
(Ø) 40 mm
Reflektierend, Selbstklebend
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Durchmesser:
40 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Reflektierend + Selbstklebend
Serie:
RTS
Typ:
RTS40-RD
Temperaturbereich:
+5 - +30 °C °C
Trägermaterial:
Polyethylenfolie
Dicke:
0.23 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Materialstärke:
0.23 mm
Max. Temperatur:
+30 °C
Min. Temperatur:
+5 °C
Produkt-Art:
Klebepunkte
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband rot, markierband, markierband 40mm, Conrad Components, 1282807, RTS40-RD, Reflektierband, Konturmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 14,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 14,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
1 Packung enthält 11 Stück (ab € 0,8891* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.