Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT RTS40-RD 1564167 Klebepunkte RTS Rot (Ø) 40 mm 11 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564167-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564167
EAN/GTIN:
     4016139203454
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
TOOLCRAFT RTS40-RD 1564167 Klebepunkte RTS Rot (Ø) 40 mm 11 St.

Reflektierende Klebepunkte

Rot
(Ø) 40 mm
Reflektierend,Selbstklebend

Sorgen Sie dafür, dass Sie gut gesehen werden und erhöhen Sie die Sichtbarkeit und (Verkehrs-) Sicherheit von Personen, Fahrzeugen und Objekten. Dieser reflektierende Streifen ist selbstklebend und mit roten Warnstreifen versehen.
Mögliche Anwendungsbereiche:
· Markierung von Engstellen an Gebäuden oder Einfahrten zur Unfallvermeidung
· Autos, Anhänger, Fahrräder, Kinderwagen, Wohnwagen
· Gefahrenstellen wie Gebäude

Technische Daten:
Dicke: 0.23 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klebeband-Besonderheiten: Reflektierend,Selbstklebend · Materialstärke: 0.23 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Serie (Klebebänder): RTS · Temperatur (max.): +30 °C · Temperatur (min.): +5 °C · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
11 St.
Abmessungen:
(Ø) 40 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Reflektierend | Selbstklebend
Farbe:
rot
Serie (Klebebänder):
RTS
Typ (Hersteller-Typ):
RTS40-RD
Trägermaterial (Details):
Polyethylenfolie
Materialstärke:
0.23 mm
Temperatur (max.):
+30 °C
Temperatur (min.):
+5 °C
Dicke:
0.23 mm
Produkt-Art:
Klebepunkte
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband rot, markierband, markierband 40mm, Conrad Components, 1282807, RTS40-RD, Reflektierband, Konturmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 14,61*
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 14,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
1 Packung enthält 11 Stück (ab € 0,86819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.