Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS AFT-5010 1564138 Aluminium-Klebeband AFT-5010 Silber (L x B) 10m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S819261
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564138
EAN/GTIN:
     4016139203164
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Schafft lückenlose Übergänge auf metallischen Untergründen, schützt gegen Feuchtigkeit und Dampf. Nützlich für viele andere dauerhafte Verklebungen oder Reparaturen (z.B. Dachrinnen).
Features:
Silber
(L x B) 10 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Serie:
AFT-5010
Typ:
AFT-5010
Temperaturbereich:
-20 - +120 °C °C
Trägermaterial:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Aluminium-Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
276
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.