Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 77570ehsammler Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S818072
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     775701
EAN/GTIN:
     4005546729633
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Features:
Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel
Für Formate A4
Mit Griffloch für schnelle Entnahme
Für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren etc.
Weitere Informationen:
Tiefe:
241 mm
Höhe:
306 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 30a
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
schwarz
Breite:
73 mm
Griffloch vorhanden:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stehsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,46*
1
€ 6,78*
ab € 1,99*
€ 3,58*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
775601
ab € 1,64*
Zubehör
Durable
776101
ab € 8,29*
Zubehör
Durable
775901
ab € 1,77*
Zubehör
Durable
775801
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.