Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LT25/5M 1564021 Warnklebeband LT25 Grün (L x B) 5m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S817591
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564021
EAN/GTIN:
     4016139202006
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
Markierband
Klebeband das nach Bestrahlung mit UV-Licht noch stundenlang nachleuchtet. Zum Kennzeichnen, Markieren und Warnen vor Hindernissen und Gefahren. Z.B. Zur Markierung von Treppen oder im Bühnenbereich.
Features:
Grün
(L x B) 5 m x 25 mm
Phosphoreszierend
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
grün
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Phosphoreszierend
Serie:
LT25
Typ:
LT25/5M
Trägermaterial:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Warnklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 17,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,29*
€ 17,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.