Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LT25/5M 1564021 Warnklebeband LT25 Grün (L x B) 5 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564021-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564021
EAN/GTIN:
     4016139202006
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
Markierband
TOOLCRAFT LT25/5M 1564021 Warnklebeband LT25 Grün (L x B) 5 m x 25 mm 1 St.

Klebeband, phosphoreszierend

Grün
(L x B) 5 m x 25 mm
Phosphoreszierend

Klebeband das nach Bestrahlung mit UV-Licht noch stundenlang nachleuchtet. Zum Kennzeichnen, Markieren und Warnen vor Hindernissen und Gefahren. Z.B. Zur Markierung von Treppen oder im Bühnenbereich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Klebeband-Besonderheiten: Phosphoreszierend · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Serie (Klebebänder): LT25 · Trägermaterial (Details): Polyethylen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Phosphoreszierend
Farbe:
grün
Serie (Klebebänder):
LT25
Typ (Hersteller-Typ):
LT25/5M
Trägermaterial (Details):
Polyethylen
Produkt-Art:
Warnklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 17,06*
€ 4,00*
ab € 12,31*
€ 17,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.