Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT RTS60/400-RD 1564046 Warnstreifen RTS Rot, Silber (L x B) 40cm x 60mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S817181
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564046
EAN/GTIN:
     4016139202259
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Sorgen Sie dafür, dass Sie gut gesehen werden und erhöhen Sie die Sichtbarkeit und (Verkehrs-) Sicherheit von Personen, Fahrzeugen und Objekten. Dieser reflektierende Streifen ist selbstklebend und mit roten Warnstreifen versehen.
Mögliche Anwendungsbereiche:
· Markierung von Engstellen an Gebäuden oder Einfahrten zur Unfallvermeidung
· Autos, Anhänger, Fahrräder, Kinderwagen, Wohnwagen
· Gefahrenstellen wie Gebäude
Features:
Rot, Silber
(L x B) 40 cm x 60 mm
Reflektierend, Selbstklebend
Hinweise:
2 untereinander angebrachte Streifen ergeben einen "Pfeil".
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Farbe:
rot + grau
Breite:
60 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Reflektierend + Selbstklebend
Serie:
RTS
Typ:
RTS60/400-RD
Temperaturbereich:
+5 - +30 °C °C
Trägermaterial:
Polyethylenfolie
Dicke:
0.23 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Silber
Materialstärke:
0.23 mm
Max. Temperatur:
+30 °C
Min. Temperatur:
+5 °C
Produkt-Art:
Warnstreifen
Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband rot, markierband, Conrad Components, 1226955, RTS60/400-RD, Reflektierband, Konturmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
449
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 11,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 11,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,23* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.