Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT RTS60/400-RD 1564046 Warnstreifen RTS Rot, Silber (L x B) 40 cm x 60 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564046-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564046
EAN/GTIN:
     4016139202259
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
TOOLCRAFT RTS60/400-RD 1564046 Warnstreifen RTS Rot,Silber (L x B) 40 cm x 60 mm 1 Set

Reflektierende Warnstreifen

Rot,Silber
(L x B) 40 cm x 60 mm
Reflektierend,Selbstklebend

Sorgen Sie dafür, dass Sie gut gesehen werden und erhöhen Sie die Sichtbarkeit und (Verkehrs-) Sicherheit von Personen, Fahrzeugen und Objekten. Dieser reflektierende Streifen ist selbstklebend und mit roten Warnstreifen versehen.
Mögliche Anwendungsbereiche:
· Markierung von Engstellen an Gebäuden oder Einfahrten zur Unfallvermeidung
· Autos, Anhänger, Fahrräder, Kinderwagen, Wohnwagen
· Gefahrenstellen wie Gebäude

Technische Daten:
Dicke: 0.23 mm · Herstellerfarbe: Rot,Silber · Klebeband-Besonderheiten: Reflektierend,Selbstklebend · Materialstärke: 0.23 mm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 40 cm · Serie (Klebebänder): RTS · Temperatur (max.): +30 °C · Temperatur (min.): +5 °C · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie

Hinweis:
2 untereinander angebrachte Streifen ergeben einen "Pfeil".
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B) 40 cm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Silber
Produktabmessung, Länge:
40 cm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Reflektierend | Selbstklebend
Farbe:
rot | grau
Serie (Klebebänder):
RTS
Typ (Hersteller-Typ):
RTS60/400-RD
Trägermaterial (Details):
Polyethylenfolie
Materialstärke:
0.23 mm
Temperatur (max.):
+30 °C
Temperatur (min.):
+5 °C
Dicke:
0.23 mm
Produkt-Art:
Warnstreifen
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband rot, markierband, markierband 60mm, Conrad Components, 1226955, RTS60/400-RD, Reflektierband, Konturmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
202
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 10,49*
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 10,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,73* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.