Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 890 Internet Tischradio DAB+, UKW, Internet CD, AUX, Bluetooth®, USB, WLAN, Interne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S814461
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27389.01
EAN/GTIN:
     4032661738912
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Internetradios
Radio
- Exzellenter Sound: voller und zugleich kristallklarer Raumklang dank edlem Holzkorpus. Das Digital Home Magazin (Ausgabe 4/2017) hat die Note 1,3 ""sehr gut"" gegeben, u.a. für den besten Radioempfang.
- Riesige Senderauswahl: klassisches UKW und modernes DAB+ können empfangen werden. Diese Vielfalt bei den Frequenzen sichert alle regionalen und über WLAN unzählige internationale Musiksender.
- MP3 und CD: ein CD-Player ist integriert, Laptop und Handy lassen sich via Bluetooth mit dem Radio verbinden um Musik (Audio, MP3, WMA, WAV, AAC+, FLAC) streamen zu können. USB Anschluss vorhanden.
- Flexible Radiobedienung: Knöpfe am Radio, die mitgelieferte Fernbedienung und die Smartphone App UNDOK bieten verschiedene Möglichkeiten. Auch Wecker und Sleep-Timer können bequem eingestellt werden.
Features:
DAB+, Internet- und UKW-Radio
Integrierter CD-Player
Musikstreaming von BT-fähigen Geräten / USB-Anschluss für MP3-Player
Wecker und Sleep-Timer
Radiobedienung via Smartphone App UNDOK
Lieferumfang:
Fernbedienung mit Batterien + Netzteil + Wurfantenne.
Weitere Informationen:
Tiefe:
350 mm
Höhe:
105 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
250 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD, CD-R, CD-RW, MP3
Gewicht:
3.5 kg
Ausgangsleistung:
30 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Übertragungsstandard:
Bluetooth® + FM + WLAN
Schnittstellen (Eingang):
USB + Audio-Line-in
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung:
Netzteil (enthalten)
Radio-Tuner:
DAB+ + UKW + Internet
Besonderheiten:
Multiroom-fähig
Funktionen:
CD + AUX + Bluetooth® + USB + WLAN + Internetradio
Produkt-Art:
Internet Tischradio
Weitere Suchbegriffe: Smart-Internetradio, SmartHome Radio, albrecht digitalradio, smarthome radio, Albrecht, DR 890, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 155,81*
€ 190,25*
€ 4,70*
ab € 161,17*
€ 197,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 169,97*
€ 206,23*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 172,25*
€ 207,87*
€ 3,50*
ab € 177,85*
€ 214,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,23*
€ 245,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.