Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S736411 Herst.-Nr.: URC 1210 EAN/GTIN: 8716184064982 |
| |
|
| | |
| Die Contour TV von One For All verfügt über Steuercodes von mehr als 700 TV-Marken. Der passende Code wird in nur drei Schritten innerhalb weniger Sekunden gefunden. Und schon verfügt die Universalfernbedienung über die gleichen Funktionen wie das Originial.
Was genau ist eine Universalfernbedienung? Eine Universalfernbedienung steuert TV-Geräte, Audio- oder Videogeräte jeder Marke. One For All hat die Universalfernbedienung bereits vor Jahrzehnten aus zwei guten Gründen entwickelt: Ersatz für defekte oder verlorene Fernbedienungen, Zusammenführung aller Fernbedienungen im heimischen Wohnzimmer in einem einzigen Gerät. Die Contour TV Fernbedienung ersetzt die vorhandene Original-Fernbedienung. Um mehrere Fernbedienungen mit einem einzigen Gerät zu ersetzen, empfehlen wir die Contour 4 oder Contour 8. Features: zur TV-Bedienung Für alle TV Marken geeignet Ersatzfernbedienung Einfache Inbetriebnahme Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für: | Universal | Steuerbare Geräte: | 1 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromversorgung: | 2x Micro-Batterie AAA (optional) | Übertragungsart: | Infrarot | Produkt-Art: | Fernbedienung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: One For All, TV URC 1210, universal fernbedienung, universalfernbedienung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,07* | € 10,22* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,41* | € 13,50* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,49* | € 19,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,27* | € 19,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,20* | € 25,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|