Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety AR235025 Klebeband (L x B) 10m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S731261
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     AR235025
EAN/GTIN:
     4251138200619
Suchbegriffe:
B-SAFETY
Langnachleuchtendes Fluchtweg Klebeband als Rollen-Ware, 25 mm breit, Rollen-Länge 10 Meter, gemäß ASR A1.5/1, 2 R9, universal für den Boden und die Wand einsetzbar. Ideal für Treppengeländer.
Features:
(L x B) 10 m x 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
25 mm
Typ:
AR235025
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 4,50*
ab € 6,54*
€ 9,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,51*
€ 22,65*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 23,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.