| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1505438-BP Herst.-Nr.: AR235025 EAN/GTIN: 4251138200619 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY AR235025 Klebeband (L x B) 10 m x 25 mm 1 St.
Fluchtweg-Klebeband langnachleuchtend
(L x B) 10 m x 25 mm
Langnachleuchtendes Fluchtweg Klebeband als Rollen-Ware, 25 mm breit, Rollen-Länge 10 Meter, gemäß ASR A1.5/1, 2 R9, universal für den Boden und die Wand einsetzbar. Ideal für Treppengeländer.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | B-SAFETY | Typ (Hersteller-Typ): | AR235025 | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 6,55* | € 9,66* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,47* | € 22,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,16* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|