Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce LED Innenraumleuchte 1503017 LED 12V (B x H x T) 387 x 75 x 34mm Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S727941
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1503017
EAN/GTIN:
     4016139142142
Suchbegriffe:
Autoinnenraumleuchte
Fahrzeuginnenraumleuchte
KFZ-Innenraumleuchte
kfz innenraumleuchte
Zu wenig oder kein Licht im Laderaum?
Mit dieser leuchtstarken und hochwertigen LED-Innenraumleuchte hat sich das Problem erledigt. Einfache Montage und starke Leuchtkraft mit 452 Lumen. Die Leuchte hat einen leicht zu bedienenden Ein-/Aus-Schalter an der Gehäuseseite. So können Sie z.B. im Laderaum, Wohnmobil oder auch im Verkaufsstand für optimale Ausleuchten und Sicherheit sorgen.
Features:
Einfache Montage
18 hochwertige SMD-LEDs
Hohe Leuchtkraft mit 452 Lumen
Ein-/Aus-Schalter an der Gehäuseseite
Weitere Informationen:
Leistung:
5.2 W
Tiefe:
34 mm
Höhe:
75 mm
Farbe:
weiß
Breite:
387 mm
Gewicht:
250 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
18
Befestigungsart:
Aufbau + Schraubmontage
Betriebsspannung:
12 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Lichtstrom:
452 lm
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbtemperatur max.:
5700 K
Besonderheiten:
Schalter
Produkt-Art:
LED Innenraumleuchte
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 12 V Leuchte, Kfz Leuchte, Kofferraumleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,59*
€ 37,06*
7 Tage
88
€ 6,99*
ab € 26,75*
€ 37,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.