Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 121-1701-51-100 RTR 9721 Raumthermostat Aufputz Heizen / Kühlen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S696881
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     121-1701-51-100
EAN/GTIN:
     4017254160868
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Extrem zuverlässig. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Gehäusefarbe reinweiß, ähnlich RAL 9010. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.
Features:
Raumregler
5 - 30 C
AC 230V
1 We
10/5 A
Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Hysterese:
0,5 K
Höhe:
27.5 mm
Länge:
28 mm
Farbe:
weiß
Breite:
84 mm
Ausführung:
Heizen / Kühlen
Schutzart:
IP30
Gewicht:
88 g
Display:
Nein
Frostschutzfunktion:
Ja
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Aufputz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Kontaktart:
1 Wechsler
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
30 bis 30 °C
Passend für:
Fußbodenheizung + Heizgeräte
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,23*
€ 31,64*
€ 5,95*
ab € 23,36*
€ 31,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,13*
€ 35,05*
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 26,10*
€ 35,05*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,02*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.