Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STREETZ TWS-114 In Ear Headset Bluetooth® Stereo Weiß Batterieladeanzeige, Headset, Ladecase, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S686562
Hersteller:
     STREETZ
Herst.-Nr.:
     TWS-114
EAN/GTIN:
     7333048051684
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Die STREETZ Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon überzeugen mit Ihrer extra kleinen Größe sowie einer ergonomischen und unauffälligen Passform. Auch nach mehreren Stunden Musikwiedergabe sitzen die Kopfhörer perfekt in Ihrem Ohr, die ergonomische Passform erlaubt es, die Kopfhörer für einen längeren Zeitraum bequem und komfortabel zu tragen. Der integrierte Akku ermöglicht bis zu 5 Stunden Musikwiedergabe und dank des mitgelieferten Ladeetuis können die kabellosen Kopfhörer auch mobil aufgeladen werden. Bei einem voll geladenen Case können Sie durch Aufladen der Kopfhörer bis zu 16 Stunden Musik wiedergeben. Besonders praktisch sind die Touch-Tasten, mit denen Sie ganz einfach Ihre Musik und Anrufe steuern können, ohne Ihr Handy herauszuholen. Dank Bluetooth® 5.0 ist eine bessere Stabilität der Verbindung mit Ihrem Smartphone gewährleistet, darüber hinaus beträgt die Reichweite bis zu 10 Meter. Über das integrierte Mikrofon werden die TWS In-Ears außerdem zu einer mobilen Freisprechanlage.
Features:
Freisprechfunktion
Bluetooth® 5.0 mit einer Reichweite von bis zu 10 m
Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz, Lautstärke bis 103 dB, Mikrofon bis 40 dB
Bis zu 5 Stunden Spielzeit, bis zu 150 Stunden Standbyzeit
Bis zu 16 Stunden Spielzeit in Verbindung mit dem Ladeetui
Ladezeit: ca. 30 Minuten (Kopfhörer), 1.5 Stunden (Ladeettui)
Intuitive Touch Steuerung
Lieferumfang:
In-Ear Kopfhörer + Ladeetui + USB Ladekabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB-C®
Akku-Laufzeit (max.):
5 h
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Android + iOS + PC
Empfindlichkeit (Mikrofon):
40 dB
Gesprächsmanagement:
Ja (wenn vom Telefon unterstützt)
Bluetooth® Version:
5.0
Frequenzbereich (Mikrofon):
20 - 20.000 Hz
Sprechzeit:
5 h
Impedanz:
32 Ω
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Frequenzbereich:
20 - 20.000 Hz
Max. Gesprächszeit:
5 h
Herstellerfarbe:
Weiß
Schalldruck:
103 dB
Ausführung:
Retail
StandBy max.:
150 h
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Batterieladeanzeige + Headset + Ladecase + Lautstärkeregelung + Touch-Steuerung
Produkt-Art:
In Ear Headset
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 24,46*
€ 33,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 38,09*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,80*
€ 38,09*
6 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,66*
€ 57,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.