Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S686532 Herst.-Nr.: TWS-0003 EAN/GTIN: 7333048043771 |
| |
|
| | |
| Hören Sie stilvoll Musik - mit den STREETZ True Wireless Earbuds! Während alle anderen in ihren langweiligen Ohrstöpseln herumlaufen, können Sie mit unserer Hilfe mit Ohrstöpseln auftreten, die zu Ihrem Party-Outfit passen. Egal ob klassisch in schwarz, weiß oder in einer tollen Saisonfarbe: unsere Earbuds passen immer! Natürlich ist die Ladeschale farblich auf die Earbuds abgestimmt. Features: Freisprechfunktion Bluetooth® 5.0 mit einer Reichweite von bis zu 10 m Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz, Lautstärke bis 103 dB, Mikrofon bis 40 dB Bis zu 4 Stunden Spielzeit, bis zu 200 Stunden Standbyzeit Bis zu 18 Stunden Spielzeit in Verbindung mit dem Ladeetui Ladezeit: 35 Minuten (Earbuds), 2 Stunden (Ladeettui) Intuitive Bedienung über Tasten Lieferumfang: Earbuds + Ladeetui + USB Ladekabel + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Anschluss: | Micro USB | Akku-Laufzeit (max.): | 4 h | Audiokanäle: | Stereo | Passend für: | Android + iOS + PC | Technologie: | Li-Ion | Empfindlichkeit (Mikrofon): | 40 dB | Gesprächsmanagement: | Ja (wenn vom Telefon unterstützt) | Bluetooth® Version: | 5.0 | Impedanz: | 32 Ω | Max. Reichweite im Freifeld: | 10 m | Frequenzbereich: | 20 - 20.000 Hz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) + USB (Kabel enthalten) | Schalldruck: | 103 dB | Ausführung: | Retail | StandBy max.: | 200 h | Trageart: | In Ear | Gerätesteuerung: | Universal | Kopfhörer-Besonderheiten: | Fernbedienung + Headset + Ladecase | Produkt-Art: | In Ear Headset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset im ohr, bluetooth headset, earphone schwarz, STREETZ |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,20* | € 23,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,26* | € 23,24* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,45* | € 26,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|