Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 910-330-Bag Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 1000mm x 20mm Sc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S682691
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
910-330-Bag
Klett
Klettprodukte
"Back to Back-System". Universelle Bündelung von Gegenständen aller Art. Materialschonend und einfach zu entfernen.
Features:
(L x B) 1000 mm x 20 mm
Schwarz
Hinweise:
Lieferung in verschiedenen Farben und Längen möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
538824
Typ:
910-330-Bag
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 13,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,01*
€ 13,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Meter (ab € 9,01* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.