Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S653872 Herst.-Nr.: 493048 EAN/GTIN: 4250774955884 |
| | |
|
| | |
| Maximaler, dezenter und vollflächiger Rundumschutz für dein komplettes Smartphone, bestehend aus einem 2.5D Glas und einer strapazierfähigen Schutzhülle. Features: Passgenauer Displayschutz aus extrem dünnem, gehärteten Glas Präzise Ausschnitte lassen dich die Frontkamera oder Tasten unbeeinflusst weiter nutzen, während abgerundete Kanten dir eine angenehme Haptik beim Swipen vermitteln Oleophobe Beschichtung mit Anti-Fingerabdruck-Technologie Case Friendly: Der Schnitt des Glases lässt dich problemlos jedes Backcover anbringen, ohne den Displayschutz abzuheben Das kristallklare Glas zeigt die brilliante Farbvielfalt deines Displays und sorgt dabei gleichzeitig für maximalen Schutz Hauchdünnes, transparentes Cover absorbiert Erschütterungen und Beschädigungen Tasten des Geräts werden durch Druckknöpfe an der Hülle geschützt Strapazierfähiges Material garantiert ausdauernden Schutz des Smartphones Passend für Samsung Galaxy XCover 5 Lieferumfang: 4smarts Displayschutz aus gehärtetem Glas + TPU-Schutzhülle + Feuchtes Reinigungstuch + Mikrofaser-Reinigungstuch + Antistatische Klebefolie zur Staubentfernung. Weitere Informationen: | | Material (Details): | Glas | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Marke: | Samsung | Produkt-Art: | Displayschutzglas | Passend für Produkt: | Smartphone | Passend für: | Galaxy XCover 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie, 4smarts displayfolie, 4Smarts, 360° Protection Set |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 4,27* | € 6,45* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,28* | € 6,46* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,94* | € 11,66* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 8,08* | € 11,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 13,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|