|  |
 |
| Artikel-Nr.: CVCJ8-493048 Herst.-Nr.: 4S493048 EAN/GTIN: 4250774955884 |
| |
|
|  |  |
 | Maximaler, dezenter und vollflächiger Rundumschutz für dein komplettes Smartphone, bestehend aus einem 2.5D Glas und einer strapazierfähgien Schutzhülle. Details Displayschutz: - Passgenau: Das extrem dünne, gehärtete Glas legt sich wie eine zweite Haut über das Display, ohne dessen Berührungssensitivität einzuschränken. Präzise Ausschnitte lassen dich die Frontkamera oder Tasten unbeeinflusst weiter nutzen, während abgerundete Kanten dir eine angenehme Haptik beim Swipen vermitteln.
- Transparent: Das kristallklare Glas zeigt die brilliante Farbvielfalt deines Displays und sorgt dabei gleichzeitig für maximalen Schutz.
- Pflegeleicht: Eine oleophobe Beschichtung mit Anti-Fingerabdruck-Technologie wirkt antibakteriell und hält Öle, Staub und Schmutz von deinem Gerät fern. Dadurch lässt es sich auch super einfach reinigen.
- Case Friendly: Der Schnitt des Glases lässt dich problemlos jedes Backcover anbringen, ohne den Displayschutz abzuheben.
Details Schutzhülle: - Elegant: Das hauchdünne, transparente Cover absorbiert Erschütterungen und Beschädigungen und führt den Style und die Linienführung deines Geräts nahezu unverfälscht weiter.
- Exakt: Die Tasten deines Geräts werden durch Druckknöpfe an der Hülle geschützt. Diese sind, wie auch die Aussparungen des Cases, punktgenau zugeschnitten. So lässt sich dein Smartphone auch geschützt optimal bedienen und anschließen.
- Langlebig: Das strapazierfähige Material garantiert dir ausdauernden Schutz deines Smartphones.
Technische Daten: - Materialstärke Schutzglas: 0,3mm
- Materialhärte Schutzglas: 9H
- Materialstärke Schutzhülle: 0,5 mm
- Material Schutzhülle: TPU (Thermoplastische Polyurethane)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, samsung smartphone schutzfolie, 360-kit 360-protection-kit Display-Schutzglas Displayschutz Displayschutz-Glas Displayschutzglas Handy Handy-Hülle Handy-Tasche Handyhülle Handytasche Rundum Rundum-Schutz Schutz Schutz Schutz-Hülle Schutzglas Schutzglas Schutzhülle Sma |
|  |  |
| |