| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S634702 Herst.-Nr.: 13072197 EAN/GTIN: 4026397679182 |
| |
|
| | |
| Der QuickBTR-5.0 ist ein handlicher Stereo-Bluetooth-Empfänger, mit dem Sie Audiosignale kabellos von Ihren Bluetooth-Geräten auf Mischpulte oder Aktivlautsprecher streamen können. So wird Bluetooth-Streaming in Live-Setups schnell und einfach verfügbar. Die neueste Bluetooth-5.0-Technologie mit aptX-Unterstützung ermöglicht schnelle und stabile Verbindungen und eine hohe Audioqualität. Der Stereo-Audio-Stream wird als Mono-Signal über den XLR-Stecker oder als Stereo-Signal über die 3,5-mm-Klinkenbuchse ausgegeben. Sie können auch zwei QuickBTR-5.0 drahtlos miteinander koppeln, um Stereo-Lautsprecher-Setups zu realisieren. Die Einrichtung ist denkbar einfach: Schließen Sie den QuickBTR-5.0 an den XLR-Eingang eines Mischpults oder Aktivlautsprechers an, koppeln Sie Ihr Bluetooth-Audiogerät und starten Sie die Wiedergabe! Der interne Akku sorgt dafür, dass der Empfänger über 8 Stunden lang läuft. Zum Aufladen kann eine beliebige USB-Stromquelle und das mitgelieferte Micro-USB-Kabel genutzt werden. Features: Macht Aktivlautsprecher und Mischpulte ganz einfach Bluetooth-tauglich Eliminiert störende Kabelstrecken Stereo-Link: 2 Empfänger können für eine drahtlose Stereo-Wiedergabe gekoppelt werden Bluetooth-Version 5.0 für schnelle und stabile Verbindungen Unterstützt aptX für Bluetooth-Streaming mit hervorragender Audioqualität Aufladbarer Lithium-Akku mit bis zu 8 Stunden Laufzeit Ausgangspegel einstellbar: 0 dBu, -20 dBu 3-Pol-XLR-Stecker AUX-Ausgang über 3,5-mm-Stereoklinke Mehrfarbige LED-Funktionsanzeige und Batterieanzeige Inkl. Micro-USB-Ladekabel Ansteuerbar über Bluetooth; Master/Slave Funktion; Ein-/Aus-Schalter am Gerät Hat eine Reichweite von bis zu 10m bei Sichtweite Weitere Informationen: | | Höhe: | 110 mm | Länge: | 27 mm | Breite: | 26 mm | Gewicht: | 100 g | Sende-Frequenz: | 2.4 GHz | Bluetooth® Version: | 5.0 + A2DP | Max. Reichweite im Freifeld: | 10 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Eingang): | Micro USB | Schnittstellen (Ausgang): | XLR + Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | Besonderheiten: | aptX®-Technologie + integrierter Akku + integrierte LED-Anzeige | Produkt-Art: | Bluetooth® Musik-Empfänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04026397679182, Omnitronic, QuickBTR-50 XLR AptX, Bluetooth Adapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,84* | € 40,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,34* | € 40,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,82* | € 44,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,25* | € 70,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,82* | € 73,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|