Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-DS-RETRO Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S625571
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4749660
EAN/GTIN:
     4016139312187
Suchbegriffe:
Renkforce Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Zwei Geräte mit nur einem USB-Dongle steuern
Mit dem kabellosen renkforce Desktop-Set statten Sie Ihren PC mit einer kabellosen Funk-Maus und -Tastatur aus. Es wird hier nur ein USB-Empfänger benötigt. Stecken Sie den USB-Dongle einfach in einen freien USB-Port und steuern den PC bequem aus bis zu 10 m Entfernung an.

Bringen Sie Retro-Style in Ihr Büro
Die hochwertige Tastatur mit deutschem QWERTZ-Tastaturlayout bringt nostalgisches Retro-Flair in Ihr Büro. Neben der roten Oberseite der Tastatur springt die besondere Form der Tasten ins Auge. Anstatt regulärer, eckiger Tasten bietet die RF-DS-RETRO Tastatur runde Tasten, die sich angenehm vom Hintergrund abheben. Passend dazu wurde die Funk-Maus im gleichen schwarz/roten-Farbmuster entwickelt. Das renkforce Funk Desktop-Set fügt sich als eine Einheit in Ihr Office ein.

Verstellbare Abtastrate
Egal ob Sie eine Maus mit hoher oder niedriger Empfindlichkeit bevorzugen, die renkforce RF-DS-RETRO Funk-Maus ist optimal dafür gerüstet. Je nach Bedarf können Sie die Empfindlichkeit (Abtastrate) der Maus ganz einfach und blitzschnell per Knopfdruck in 3 Stufen einstellen. Wie Sie die Einstellung auch bevorzugen, die renkforce Maus passt sich Ihren Bedürfnissen an.

OTG macht es möglich
Schließen Sie das renkforce Funk Desktop-Set RF-DS-RETRO auch an Smartphones und Tablets an. Mobile Geräte ab Android 5.1 oder Windows®-OS verfügen über den sogenannten OTG (On the Go) Standard. Dieser ermöglicht den direkten Austausch von Daten von USB-Geräten mit den Smart-Devices. Voraussetzung hierzu ist nur ein entsprechender OTG-Adapter.

Bis zu 10 Meter Reichweite
Dank einer Reichweite von bis zu 10 Metern können Sie sich frei Im Raum in alle Richtungen bewegen, ohne an ein Kabel gebunden zu sein.

Gleich losstarten - Batterien im Lieferumfang enthalten
Die benötigten Batterien zum Betrieb des Funk-Desktop-Sets liegen bei. So können Sie sicher sein, dass die Peripheriegeräte sofort einsatzbereit sind, ohne zusätzliche Batterien kaufen zu müssen.

Sofort einsatzbereit - Plug and Play
Eine spezielle Software ist nicht erforderlich. Schließen Sie den Empfänger einfach an eine USB-Schnittstelle an - schon können Sie starten.
Features:
Kabellose Maus und Tastatur mit Kommunikation im 2,4 GHz Frequenzband
Tastatur im Retro-Schreibmaschinen-Look
Optische Maus mit 1000 / 1200 / 1600 dpi Schalter
10 Meter Reichweite
Inkl. Batterien
Lieferumfang:
Funk-Tastatur + Funk-Maus + USB-Dongle + AA-Batterie (für Tastatur) + AA-Batterie (für Maus) + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
444 mm
Höhe:
39 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
133 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Gewicht:
657 g
Übertragungsart:
Funk
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder + Rechtshänder
Kanäle (Details):
34
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Stromversorgung:
1x Mignon-Batterie AA (enthalten) + 1x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Produkt-Art:
Tastatur, Maus-Set
Sensor:
Optisch
Sensor-Auflösung:
1000 + 1600 dpi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,12*
€ 20,09*
1 Tag
235
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 20,11*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,38*
€ 39,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.