Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S620832 Herst.-Nr.: 371055 EAN/GTIN: 4000461101427 |
| |
|
| | |
| Mit dem DÖRR MVL-77 erhalten Sie ein besonders hochwertiges, leistungsstarkes LED Videolicht mit Schwenkrahmen und magnetischem Montagefuß. Durch dieses vielseitige Befestigungssystem ist das moderne LED Licht nicht nur zum Fotografieren und Filmen perfekt geeignet, sondern es kann überall dort, wo Sie eine gezielte Beleuchtung benötigen, als externe und autarke Lichtquelle eingesetzt werden. Der mitgelieferte Magnetfuß kann schnell und einfach an sämtliche metallischen Oberflächen befestigt werden, was den Einsatzbereich der kompakten Leuchte enorm erweitert.
MAGNETFUSS Der abschraubbare Montagefuß ist mit einem starken Magneten ausgestattet, der das Licht an magnetischen Oberflächen wie beispielsweise Metallregalen- und Rohren festhält. So kann die LED-Leuchte z.B. beim Camping an einer Zeltstange, an eine metallische Rückwand in der Werkstatt oder bei einer Autopanne unter der Motorhaube befestigt werden. Unten am Magnetfuß befindet sich ein ¼ Zoll Anschlussgewinde, um das LED Videolicht auf ein Stativ montieren zu können. Für Vlogger und zur Beleuchtung bei Webinaren, Videokonferenzen und beim Homeschooling empfiehlt sich die Montage auf ein Mini- oder Tischstativ (optional bei DÖRR erhältlich).
UNIVERSAL BLITZFUSS Wenn Sie die Magnetschraube abschrauben, befindet sich darunter ein genormter Zubehörfuß mit dem Sie das MVL-77 auf Kameras und Camcorder mit Blitzschuh aufschieben können. So wird immer der Bereich ausgeleuchtet, auf den das Kameraobjektiv zeigt. Alternativ halten Sie die LED Leuchte einfach in der einen Hand, während Sie mit der anderen Hand fotografieren. Das funktioniert ideal für die Ausleuchtung von Porträts oder Nah- und Makroaufnahmen. Mit unserem optional erhältlichen DÖRR Smartphone-Halter mit Blitzschuh können Sie das MVL-77 sogar in Kombination mit Ihrem Smartphone verwenden. Klicken Sie hier für mehr Informationen.
GEHÄUSE MIT SCHWENKRAHMEN Das extrem stabile Gehäuse der LED Leuchte ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die matt schwarze Oberfläche verleiht der Videoleuchte einen edlen und modernen Look. Der Halterahmen ist ebenfalls aus robustem Aluminium und ermöglicht das ideale Ausrichten und Schwenken des LED Lichts um bis zu 360°.
BI-COLOR LEDS Mit insgesamt 77 langlebigen Bi-Color LEDs (40x warmweiß + 37x kaltweiß) liefert die Videoleuchte eine starke Lichtleistung. Die Helligkeit lässt sich stufenlos von 0 – 100% dimmen, um die Beleuchtung den fotografischen und filmischen Aufgaben optimal anzupassen. Zusätzlich kann die Farbtemperatur der Umgebung entsprechend angepasst werden und ist von 2.500 bis 8.500 K einstellbar - Farbstiche durch Mischlicht gehören so der Vergangenheit an. Der hohe Farbwiedergabeindex (CRI) von über 96 Ra sorgt für eine besonders natürliche Beleuchtung, die sich sowohl zur Nah- und Makrofotografie eignet wie auch zur Aufhellung von Details und kleineren Produktfotos. Auch optimal bei Porträtshootings, um Schatten aufzuhellen und Glanzlichter im Auge zu setzen. Alle eingestellten Werte wie Lichtleistung, Kelvin-Wert sowie die verbleibende Akku-Laufzeit werden im übersichtlichen OLED Display auf der Gehäuserückseite angezeigt.
LICHT-UND BLINKEFFEKTE Um Ihre Videos mit Lichteffekten zu untermalen oder um besondere Filmszenen zu kreieren, verfügt die LED Videoleuchte über voreingestellte Licht- und Blinkeffekte wie beispielsweise Fade-in/Fade-out oder Stroboskop-Effekt.
LITHIUM-POLYMER-AKKU Damit die kompakte und flache Bauweise der Leuchte realisiert werden konnte, ist das DÖRR MVL-77 mit einem leistungsstarken Lithium-Polymer-Akku ausgestattet. Mit diesem Power-Akku ist ein außergewöhnlich langer Dauerbetrieb von bis zu 2,5 Stunden bei voller Weitere Informationen: | | Höhe: | 97 mm | Länge: | 20 mm | Breite: | 87 mm | Betriebsdauer: | 2.5 h | Gewicht: | 167 g | Anzahl LEDs: | 77 | Besonderheiten: | Bi-Color | Lichtleistung: | 1280 lx | Farbtemperatur max.: | 8500 K | Farbtemperatur min.: | 2500 K | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DÖRR, MVL-77 |
| | |
| |