Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S620802 Herst.-Nr.: 371089 EAN/GTIN: 4000461101328 |
| |
|
| | |
| Jetzt wird’s bunt! Mit dem DÖRR Vlogging-Kit VL-26 RGB sorgt ihr nicht nur für eine perfekte Ausleuchtung eurer Online-Meetings beim Homeschooling oder im Homeoffice sondern kreiert absolut spannende und einzigartige Farb- und Blinkeffekte für eure YouTube und TikTok Videos. Das Komplett-Set beinhaltet alles was ihr braucht, um euren Social Media Auftritten den letzten Kick zu verpassen.
LED RINGLICHT Das LED Ringlicht ist mit 130 LEDs (50 kaltweiße LEDS, 50 warmweiße LEDs und 30 RGB LEDs) ausgestattet. Die ringförmige Anordnung der LEDs, sorgt für einen runden und natürlich wirkenden, Lichtreflex im Auge. Durch die unterschiedlich farbigen LEDs steht eine große Auswahl an Licht-, Farb- und Blinkeffekten zur Verfügung die bequem über das integrierte Bedienteil gesteuert werden können.
WEISSLICHT MODUS Das VL-26 RGB verfügt über drei verschiedene Weißlicht-Einstellungen: ✓ Warmes Licht mit einer Farbtemperatur von ca. 3000 K Sehr weiches und warmes Licht für stimmungsvolle Szenen und Effekte. ✓ Mischlicht mit einer Farbtemperatur von ca. 4500 K Sehr natürliches, schmeichelhaftes Licht das für einen schönen Hautton sorgt. Perfekt für Selfies, Tutorials, Beauty-Videos und Aufnahmen, wo vor allem das Gesicht zur Geltung kommen soll. ✓ Kaltlicht mit einer Farbtemperatur von ca. 6000 K Dieses neutrale, besonders helle Licht ist beispielweise optimal für die Ausleuchtung bei Produktaufnahmen geeignet.
Neben der Auswahl der Farbtemperatur, kann die Helligkeit der LEDs in allen Lichtmodi gedimmt werden. Die Lichtintensität kann in jeweils 12 Stufen heller oder dunkler eingestellt werden.
RGB FARB- UND EFFEKTMODUS Im RGB Modus stehen neben verschiedenen konstant leuchtenden Farben auch jede Menge Verlauf- und Blinkeffekte zur Auswahl wie beispielsweise Regenbogenfarben, zirkulierende Farbwechsel, Stroboskop-Blinken und vieles mehr. Darüber hinaus habt ihr noch die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit und die Helligkeit der voreingestellten Farben und Effekte anzupassen.
SMARTPHONE HALTER Der variable Smartphone Halter passt für Smartphones mit einer Breite von 60 bis 85 mm. Das Smartphone wird einfach zwischen die beiden gummierten Klemmen gespannt. Zum Ausrichten des Smartphones den flexiblen Schwanenhals in die gewünschte Position biegen.
KUGELKOPF In Verbindung mit dem mitgelieferten Kugelkopf, lässt sich das Ringlicht in alle Richtungen drehen und neigen und so für eine optimale Ausleuchtung ausrichten.
TISCHSTATIV Auf dem kompakten Tischstativ mit breitem Stand und Gummifüßen, steht das LED Ringlicht sicher und in perfekter Höhe für Porträtaufnahmen. Die Gesamthöhe von LED Ringlicht mit Tischstativ beträgt ca. 39 cm.
USB STROMVERSORGUNG Die Stromversorgung des LED Ringlichts erfolgt über USB Verbindung (5V, 2A) – also einfach an die USB Buchse eures PCs/Notebooks/Laptops anschließen. Das mit 190 cm extra lange USB Kabel ermöglicht einen großen Bewegungsradius zwischen Licht und USB Stromquelle. Features: 130 LED (50x kaltweiß, 50x warmweiß, 30x RGB) In 12 Stufen dimmbar Farbtemperatur max.: 1000 K Lieferumfang: 1x LED Ringlicht mit USB Kabel mit Bedienteil, 1x Smartphone Halter mit Schwanenhals, 1x Kugelkopf, 1x Tischstativ Hinweise: Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 260 mm | Breite: | 260 mm | Gewicht: | 464 g | Anzahl LEDs: | 130 | Lichtleistung: | 330 lx | Farbtemperatur max.: | 6000 K | Farbtemperatur min.: | 3000 K | Produkt-Art: | LED Ringleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,55* | € 31,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,73* | € 31,08* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 40,62* | € 53,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|