| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S615232 Herst.-Nr.: GAM-115 EAN/GTIN: 7333048049179 |
| |
|
| | |
| Nach dem Spiel ist vor dem Spiel! Verwenden Sie die DELTACO GAMING Ladestation zum einfachen Aufladen Ihrer PS 5 Controller - einfach den Controller per USB-C®® Anschluss auf die Station stecken und schon beginnt der Ladevorgang. Die integrierte LED Ladestandsanzeige gibt an, wann der Controller voll aufgeladen ist. Features: Ladestation für 2 PS5 Controller Integrierte LED Ladeanzeige (rot = lädt, blau = vollständig geladen) Stromversorgung via USB Eingangsspannung 5 V / 2 A Ausgangsspannung 2x 5 V / 0.5 A Kompatibel mit Original Sony PlayStation 5 Controllern Farbe: weiß Lieferumfang: Ladestation + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Passend für: | PlayStation 5 | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Controller-Ladestation | Stromversorgung: | 5.5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DELTACO GAMING, Playstation Zubehör, Konsolen Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,95* | € 15,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,96* | € 36,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|