Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-WAM-500 Stereo-Verstärker 2 x 100W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S593642
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5043174
EAN/GTIN:
     4064161201603
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Renkforce RF-WAM-500 Drahtloser Stereo-Verstärker 200 W RMS (100 W x 2)
Features:
Unterstützt verschiedene externe Signalquellen: SD/USB/Bluetooth/AUX/HDMI/Optisch/Koaxial
Hochwertige Audioverstärkung mit max. 100 W x 2 (200 W RMS) Ausgangsleistung
Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 für Musikstreaming
Infrarot-Fernbedienung mit Weiter, Abspielen/Pause, Lauter und Leiser, Kanalwahltaste
Gehäuse und Tasten aus hochwertigem Aluminium
Professionelle 6,3 mm Kopfhörerbuchse
Lieferumfang:
Drahtloser Stereo-Verstärker + Stromkabel + Fernbedienung + Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
52 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Breite:
275 mm
Kanäle:
2
Gewicht:
3.47 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzahl USB:
1 x
Anzahl Phono-Eingänge:
3 x
Herstellerfarbe:
Aluminium
Schnittstellen (Eingang):
Bluetooth® + SD + USB + Digital-Audio (optisch) + Digital-Audio (koaxial) + HDMI® + Cinch
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (6.3 mm Klinke) + Cinch (Stereo)
Anzahl optische Eingänge:
1 x
Ausgangsleistung je Kanal:
100 W
Produkt-Art:
Stereo-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-WAM-500, Musikverstärker, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 128,88*
2 Tage
167
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 128,90*
€ 3,50*
ab € 111,57*
€ 144,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.