Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5052920 M.2-Festplatten-Gehäuse M.2 2230, M.2 2242, M.2 2260, M.2 2280 USB-C® USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S581872
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5052920
EAN/GTIN:
     4064161207612
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Mit diesem NVMe/SATA-Dual-Protocol-Gehäuse können Sie Ihr NVMe/SATA-Laufwerk in ein superschnelles Pocket-Laufwerk verwandeln, mit dem Sie Daten im Handumdrehen kopieren und übertragen können. Ermöglicht Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von über 900 MB/s (NVMe), je nach verwendetem SSD und bei Anschluss an einen Thunderbolt 3- oder USB-C™ 3.1 Gen 2-Port.
Das Gehäuse im Taschenformat für PCIe-basierte NVMe/SATA wurde speziell für die Mobilität entwickelt und passt mit seinem ultraportablen Design problemlos in Ihre Laptoptasche. Genießen Sie eine erstklassige Wärmeableitung, die durch das Aluminiumgehäuse maximiert wird, und verbinden Sie sich bequem mit kompatiblen USB-C™-Hosts.
Features:
USB-C™ auf Key M M.2 Festplatten-Gehäuse
Unterstützt M.2 SSDs mit Key B+M SATA-Protokoll
Unterstützt Key M / Key B+M NVMe Protokoll M.2 SSD
Kompatibel mit SSDs der Größen 2230, 2242, 2260, 2280
Es können bis zu 2 TB SSD installiert werden
USB-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps
Werkzeugloses Design
Inklusive USB-C™ 2-in-1-Kabel für verschiedene Anwendungen
Lieferumfang:
USB 3.2 Gen2 NVMe/SATA M.2 Combo SSD-Gehäuse + USB-C™ 2-in-1-Kabel (USB-C™/USB-A) + Silikagel-Stecker + Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Tiefe:
12.5 mm
Höhe:
110 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Breite:
37.5 mm
Gewicht:
40 g
Passend für:
M.2 2230 + M.2 2242 + M.2 2260 + M.2 2280
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schnittstellen:
USB-C® USB 3.2 (Gen 2) + M.2
Stromversorgung:
über USB
Material:
Aluminium/Kunststoff
Festplattenanschluss:
M.2 PCIe NVMe + M.2 SATA 6 Gb/s
Unterstützte Festplattenkapazität max.:
2 GB
Herstellerfarbe:
Space Grau
Speichermedien-Besonderheiten:
M.2 Steckplatz
Produkt-Art:
M.2-Festplatten-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: renkforce sata festplatten gehäuse, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, Renkforce, RF-ENC-200, Gehäuse für Festplatte, Gehäuse für SSD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,10*
€ 41,74*
1 Tag
679
Frei Haus
ab € 29,71*
€ 41,75*
€ 3,50*
ab € 47,15*
€ 63,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.