Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S581371 Herst.-Nr.: PTH-660-N EAN/GTIN: 4949268620017 |
| |
|
| | |
| Der professionelle Standard bei Kreativ-Stifttabletts Das Wacom Intuos Pro bietet dir die ultimative Kontrolle über deine Kreationen. Dank des drucksensitiven Wacom Pro Pen 2 und des schlanken Tablett-Designs kannst du in ungeahnter Detailtreue zeichnen.
Schlankes, schmales Design Das Wacom Intuos Pro ist als mittleres und als großes Format erhältlich. Beide Formate sind kleiner und kompakter als die Vorläufermodelle. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien wie eloxiertem Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff konnten wir ein Stifttablett entwickeln, das sich beruhigend robust anfühlt, obwohl es gerade mal 8 mm dick ist.
So läuft die Arbeit nach deinen Wünschen Künstler und Designer haben ihre ganz eigenen Arbeitsabläufe. Während einige Künstler ausschließlich digital arbeiten, beginnen andere ihren kreativen Prozess lieber erst auf Papier. Die neue Intuos Pro Produktreihe kann beides. Wenn du am liebsten vollständig digital arbeitest, entscheide dich für die Standardversion des Intuos Pro. Solltest du es hingegen vorziehen, zunächst auf Papier zu zeichnen und deine Arbeit anschließend auf dem Computer zu bearbeiten, dann ist die revolutionäre neue Intuos Pro Paper Edition ideal für dich.
Wacom Pro Pen 2: Wie ein Teil von dir Das Zeichnen mit unserem neuen Wacom Pro Pen 2 ist so natürlich, als sei er ein Teil von dir. Dank der hohen Drucksensitivität, einer hervorragenden Neigungserkennung und nahezu ohne Verzögerung wird der Wacom Pro Pen 2 dich sehr schnell begeistern. Features: Hohe Erkennungsrate dank 8192 Druckstufen Ink. Wacom Pro Pen 2 USB- oder kabellose Verbindung Kompatibel zu Windows® und Mac Der professionelle Standard bei Kreativ-Stifttabletts Ultimative Kontrolle über Deine Kreationen Lieferumfang: Wacom Pro Pen 2 + Stifthalter (mit 6 Standardspitzen, 4 Filzspitzen) + 4 zusätzliche Stiftfarbringe + Texturvorlagen + USB-Kabel (2 m) + Schnellstartanleitung. Hinweise: *Internetverbindung empfehlenswert - um das ordnungsgemäße Funktionieren des Produkts zu ermöglichen, musst der Treiber herunterladen und installiert werden. **Clip Studio Paint Pro ist eine 2JahresLizenz zur eingeschränkten Nutzung der Software mit der Option, zu einem vergünstigten Preis auf eine unbegrenzte Version aufzurüsten oder sie nach Ablauf der 2JahresFrist als Clip Studio Paint Debut Version weiterzuverwenden. ***Inkspace erfordert eine Wacom ID Weitere Informationen: | | Tiefe: | 8 mm | Höhe: | 219 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 338 mm | Arbeitsfläche: | 224 x 148 mm | Gewicht: | 700 g | Übertragungsart: | Bluetooth® | Typ: | Intuos Pro M | Schnittstellen: | USB | Herstellerfarbe: | Schwarz | Druckempfindlichkeitsstufen: | 8192 | Auflösung: | 5080 lpi | Produkt-Art: | Kreativ-Stifttablett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 223,40* | € 243,57* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,37* | € 251,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 235,31* | € 254,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 236,53* | € 255,26* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 243,60* | € 262,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|