Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S570242 Herst.-Nr.: JA-2200-2 EAN/GTIN: 4025112095276 |
| |
|
| | |
| Das CHERRY Headset HC 2.2 ist die ideale Mischung aus Tragekomfort und Soundqualität für extra lange Gaming-Sessions, Videokonferenzen oder Multimedia-Anwendungen. Die ovalen Ohrpolster schmiegen sich bequem an Ihre Ohren und schirmen Umgebungsgeräusche ab. Der hochwertige Bezug aus synthetischem Leder fühlt sich wie eine zweite Haut an, während ein Silikon-Luftpolster den oberen Kopfbereich entlastet. Da kein Ohr wie das andere ist, lassen sich die Polster drehen und individuell anpassen. Bei Verschmutzung können sie sogar ausgetauscht werden - Ersatzpolster sind separat erhältlich. Die integrierte USB-Soundkarte leistet im Zusammenspiel mit den kraftvollen 50-mm Treibern ein breites Klangspektrum mit betont tiefen Bässen und feinen Höhen bei klarer Klangwiedergabe. Virtueller 7.1 Surround Sound ermöglicht perfekte Orientierung beim Gaming. Musik und Voice-Chats werden ebenfalls eindrucksvoll wiedergegeben. Die fühlbaren Lautstärkeregler sowie die Mikrofon-Stummschaltung (Mute) sind zur schnellen und einfachen Erreichbarkeit direkt an der linken Seite des Kopfhörers angebracht. Das sensible Mikrofon ist über einen 3,5 mm AUX-Stecker am Headset befestigt und kann einfach abgenommen werden. Die integrierte LED zeigt direkt am Mikro an, wenn es stumm geschaltet wurde. Bei Bedarf kann der mitgelieferte Windschutz übergezogen werden, um Atemgeräusche zu reduzieren. Bei der Verwendung am Windows-PC steht optional eine kostenlose Software zur Verfügung, mit der Sie auch während des Betriebs z.B. Anpassungen des Klangbilds durchführen können. Im Audio Center stellen Sie den Klang ein, verändern die Mikrofonlautstärke oder aktivieren Surround-Presets. Hochwertige Materialien und das reduzierte Design runden das Gesamtpaket ab. Rot beleuchtete CHERRY Logos geben der edlen Optik den letzten Schliff und setzen einen markanten Akzent. Das Headset lässt sich zusammenfalten und passt somit in jede Tasche - ideal für mobiles Arbeiten oder häufige Location-Wechsel. Optisch perfekt dazu passende Produkte finden Sie in der CHERRY 2er Serie wie z.B. das mit dem Deutschen Designpreis ausgezeichnete, mechanische Gaming Keyboard MX 2.0S. Features: integrierte USB-Soundkarte und beeindruckender virtueller 7.1 Surround Sound perfekte Passform durch einstellbare Bügel und Silikon-Luftpolster im oberen Kopfbereich leicht zugängliche, fühlbare Lautstärkeregler und Mikrofon-Stummschaltung direkt am Kopfhörer 50-mm Treiber für ein breites Klangspektrum und sehr klare Klangwiedergabe – ideal zum zeitgleichen Spielen und Sprechen sensibles, abnehmbares Mikrofon (inkl. Windschutz) mit LED-Anzeige für Mute-Status Lieferumfang: Headset + Mikrofon + Mikrofonüberzug + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 190 mm | Anschluss: | USB | Höhe: | 90 mm | Breite: | 200 mm | Gewicht: | 325 g | Audiokanäle: | 7.1 Surround | Passend für: | PC | Impedanz: | 32 Ω | Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Tragevariante Hörer: | On Ear | Tragevariante Bügel: | Überkopf | Trageart: | On Ear | Kopfhörer-Besonderheiten: | Mikrofon-Stummschaltung + Lautstärkeregelung + Faltbar | Übertragungsart: | kabelgebunden | Anwendungsbereich: | Gaming | Produkt-Art: | On Ear Headset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Surround Headset, USB Lautsprecher, USB Speaker, usb headset stereo, computer headset, computer-headset usb, CHERRY |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 44,50* | € 58,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,95* | € 59,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,06* | € 59,59* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 50,28* | € 66,17* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,51* | € 68,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|