Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Laserpointer RF-LP-500 Laserfarbe: Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S558382
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5045312
EAN/GTIN:
     4064161205373
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
laser-pointer grün
laser pointer
Der Punkt eines grünen Laserpointers ist wesentlich heller als der eines roten Pointers. Er ist bis zu 13 mal besser und auch bei Tageslicht sichtbar! Ideal für den Einsatz in großen Räumen.
Features:
Reichweite 100 m
Bis zu 13 mal besser sichtbar als ein roter Laser
Lieferumfang:
Renkforce Laserpointer Grün + 2x Micro (AAA)-Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
152 mm
Farbe:
schwarz + grau
Gewicht:
47 g
Durchmesser:
11 mm
Laserfarbe:
Grün
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Reichweite (max.):
100 m
Produkt-Art:
Laserpointer
Weitere Suchbegriffe: laserpointer 100m, Renkforce, RF-LP-500, 1713919, BT-1713919
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,44*
€ 60,17*
1 Tag
399
Frei Haus
ab € 44,20*
€ 60,19*
€ 3,50*
ab € 53,73*
€ 71,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.