Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 341214S Pyramiden-Wasserwaage Kunststoff 140mm x 30mm x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S543162
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     341214S
EAN/GTIN:
     8717568793184
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Zum Ausrichten und Ausbalancieren von Wohnwagen / Wohnmobilen - einfach die Wasserwaage auf die Deichsel legen. Durch die 2 Bohrungen läßt sich die Wasserwaage auch permanent befestigen.
Features:
Zum Ausrichten und Ausbalancieren
2 Lochbohrungen
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
140 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Orange + Gelb
Produkt-Art:
Pyramiden-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage kunststoff, wasserwaage, 08717568793184, ProPlus, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 5,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.