Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25273 Gegenplatte Zurr-Ring (L x B x H) 125 x 165 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S524882
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25273
EAN/GTIN:
     4007928252739
Suchbegriffe:
Zurrmulde
zurrmulde
Passend zu Zurrmulde HP Autozubehör Art.Nr. 25272.
Lochabstand 62,3 x 83 mm. Abmessungen 125 x 165 mm
Features:
Lochabstand 62,3 x 83 mm
Abmessungen 125 x 165 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
125 mm
Farbe:
grau
Breite:
165 mm
Gewicht:
0.29 kg
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Gegenplatte Zurr-Ring
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 7,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.